Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA518.63536T PRESA DA PARETE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA518.63536T PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 4 ST

EAN

8001636024141

Artikelnummer

SCA518.63536T

Herstellernummer

518.63536T

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Polzahl:

3

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Kontaktmaterial:

CuZn

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

63A 2P+T 7h 480-500V 50Hz - 60Hz Morsetti a mantello