SCAME PARRE SPA - SCA518.6351T PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Aufputz 
- IEC-Stromstärke - 63 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb 
- Polzahl - 4 
- Kennfarbe - gelb 
Packung
- 4 ST 
EAN
8001636319049
Artikelnummer
SCA518.6351T
Herstellernummer
518.6351T
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
4
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
CuZn
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein


