SCAME PARRE SPA - SCA518.32533T PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo
Polzahl - 3
Kennfarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8001636231136
Artikelnummer
SCA518.32533T
Herstellernummer
518.32533T
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
CuZn
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein


