SCAME PARRE SPA - SCA518.32532T PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün
Polzahl - 3
Kennfarbe - grün
Packung
1 ST
EAN
8001636231143
Artikelnummer
SCA518.32532T
Herstellernummer
518.32532T
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
CuZn
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein


