Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA518.16575T PRESA PARETE 3P+N+T IP66/IP67 16A 11H - 518.16575T

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA518.16575T PRESA PARETE 3P+N+T IP66/IP67 16A 11H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636230481

Artikelnummer

SCA518.16575T

Herstellernummer

518.16575T

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

rot

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Kontaktmaterial:

CuZn

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz Morsetti a vite