SCAME PARRE SPA - SCA518.16564T PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Aufputz 
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot 
- Polzahl - 4 
- Kennfarbe - rot 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636230399
Artikelnummer
SCA518.16564T
Herstellernummer
518.16564T
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
CuZn
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein


