Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA518.1655T PRESA DA PARETE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • AusfĂŒhrung - Aufputz

  • IEC-StromstĂ€rke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636230443

Artikelnummer

SCA518.1655T

Herstellernummer

518.1655T

Hersteller

SCA

AusfĂŒhrung:

Aufputz

IEC-StromstÀrke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

5

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

KabeleinfĂŒhrung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Kontaktmaterial:

CuZn

Isolierter Einbau:

ja

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

PRESA PARETE 3P+N+T IP66/IP67 16A 9h