SCAME PARRE SPA - SCA518.16538T PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - >250 V DC grau
Polzahl - 3
Kennfarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8001636230320
Artikelnummer
SCA518.16538T
Herstellernummer
518.16538T
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
>250 V DC grau
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
8 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
CuZn
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein


