SCAME PARRE SPA - SCA518.125577T PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl - 5
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8001636329437
Artikelnummer
SCA518.125577T
Herstellernummer
518.125577T
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
5
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
CuZn
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein


