SCAME PARRE SPA - SCA518.125576T PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Packung
1 ST
EAN
8001636323053
Artikelnummer
SCA518.125576T
Herstellernummer
518.125576T
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein


