Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA518.125572T PRESA DA PARETE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA518.125572T PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636337593

Artikelnummer

SCA518.125572T

Herstellernummer

518.125572T

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (>300-500 Hz) grün

Polzahl:

5

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Kontaktmaterial:

CuZn

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

125A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz Morsetti a mantello