SCAME PARRE SPA - SCA518.12553T PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Aufputz 
- IEC-Stromstärke - 125 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau 
- Polzahl - 3 
- Kennfarbe - blau 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636311524
Artikelnummer
SCA518.12553T
Herstellernummer
518.12553T
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
CuZn
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein


