Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA518.125533T PRESA DA PARETE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA518.125533T PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636023984

Artikelnummer

SCA518.125533T

Herstellernummer

518.125533T

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

nach Trenntrafo

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Kontaktmaterial:

CuZn

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

125A 2P+T 12h TST>50V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello