SCAME PARRE SPA - SCA517.3257-7 PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 7
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
5 ST
EAN
8001636301624
Artikelnummer
SCA517.3257-7
Herstellernummer
517.3257-7
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
7
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Befestigungsart:
innenliegende Befestigung
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein


