SCAME PARRE SPA - SCA513.63577T PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Aufputz 
- IEC-Stromstärke - 63 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz 
- Polzahl - 5 
- Kennfarbe - schwarz 
Packung
- 4 ST 
EAN
8001636337357
Artikelnummer
SCA513.63577T
Herstellernummer
513.63577T
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
5
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
CuZn
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein


