Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA513.63564T PRESA DA PARETE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA513.63564T PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 4 ST

EAN

8001636337296

Artikelnummer

SCA513.63564T

Herstellernummer

513.63564T

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Kontaktmaterial:

CuZn

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello