Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA513.63534T PRESA DA PARETE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA513.63534T PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 4 ST

EAN

8001636337241

Artikelnummer

SCA513.63534T

Herstellernummer

513.63534T

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

>50-250 V DC grau

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Kontaktmaterial:

CuZn

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua Morsetti a mantello