Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA513.32561T PRESA DA PARETE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA513.32561T PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636230979

Artikelnummer

SCA513.32561T

Herstellernummer

513.32561T

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz Morsetti a vite