SCAME PARRE SPA - SCA513.32531T PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Aufputz 
- IEC-Stromstärke - 32 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün 
- Polzahl - 3 
- Kennfarbe - grün 
Packung
- 10 ST 
EAN
8001636349008
Artikelnummer
SCA513.32531T
Herstellernummer
513.32531T
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
CuZn
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein


