SCAME PARRE SPA - SCA513.3253-DF PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Aufputz 
- IEC-Stromstärke - 32 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau 
- Polzahl - 3 
- Kennfarbe - blau 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636232676
Artikelnummer
SCA513.3253-DF
Herstellernummer
513.3253-DF
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP54
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


