Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA513.3253-2DFS PRESA DA PARETE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA513.3253-2DFS PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636340869

Artikelnummer

SCA513.3253-2DFS

Herstellernummer

513.3253-2DFS

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP54

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 6h 2P+T 200-250V TEDESCA SENZA SHUTTER IP44/IP54