Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA513.1657-2DNS PRESA DA PARETE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA513.1657-2DNS PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636340647

Artikelnummer

SCA513.1657-2DNS

Herstellernummer

513.1657-2DNS

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP54

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 6h 3P+N+T 346-415V TEDESCA SENZA SHUTTER IP44/IP54