SCAME PARRE SPA - SCA513.1656-CF PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Aufputz 
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot 
- Polzahl - 4 
- Kennfarbe - rot 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636279930
Artikelnummer
SCA513.1656-CF
Herstellernummer
513.1656-CF
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


