SCAME PARRE SPA - SCA513.1653T PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Aufputz 
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau 
- Polzahl - 3 
- Kennfarbe - blau 
Packung
- 10 ST 
EAN
8001636229942
Artikelnummer
SCA513.1653T
Herstellernummer
513.1653T
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
CuZn
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein


