Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA513.1653-PN PRESA DA PARETE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA513.1653-PN PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636232492

Artikelnummer

SCA513.1653-PN

Herstellernummer

513.1653-PN

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP54

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 6h 2P+T 200-250V ITALIANA P30 IP44/IP54