Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA506.1683 PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA506.1683 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 6 ST

Produktserien

EAN

8001636111476

Artikelnummer

SCA506.1683

Herstellernummer

506.1683

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

LeerplÀtze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des GehÀuses:

Kunststoff

Absicherung:

zylindrische Sicherung

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

Presa da parete con dispositivo di blocco con base portafusibili (fusibili tipo gG 10,3x38), conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Completa di viti di fissaggio in acciaio inox.