Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA505.3275 PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636050225

Artikelnummer

SCA505.3275

Herstellernummer

505.3275

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des GehÀuses:

Kunststoff

PR.PAR.OMNIA 3P+N32A 220V IP67