Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA504.3286-A PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA504.3286-A PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Nennstrom - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636347745

Artikelnummer

SCA504.3286-A

Herstellernummer

504.3286-A

Hersteller

SCA

Polzahl:

4

Nennstrom:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Kennfarbe:

rot

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ex-Klasse:

IIC

32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz - 60Hz II 2GD 130X260MM_PAR Morsetti a vite