Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA504.32832-A PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA504.32832-A PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636090290

Artikelnummer

SCA504.32832-A

Herstellernummer

504.32832-A

Hersteller

SCA

Polzahl:

3

Nennstrom:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (>300-500 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Kennfarbe:

rot

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ex-Klasse:

IIC

32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD 130X260MM_PAR Morsetti a vite