Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA504.16874-A PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA504.16874-A PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Nennstrom - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636089928

Artikelnummer

SCA504.16874-A

Herstellernummer

504.16874-A

Hersteller

SCA

Polzahl:

5

Nennstrom:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Kennfarbe:

rot

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ex-Klasse:

IIC

16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz - 480-500V 50Hz - 60Hz II 2GD 130X260MM_PAR Morsetti a vite