SCAME PARRE SPA - SCA504.16872-A PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Nennstrom - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Schalter - mechanische Verriegelung
Packung
1 ST
EAN
8001636089836
Artikelnummer
SCA504.16872-A
Herstellernummer
504.16872-A
Hersteller
SCA
Polzahl:
5
Nennstrom:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Schalter:
mechanische Verriegelung
Kennfarbe:
rot
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Ex-Klasse:
IIC


