Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA504.16838-A PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA504.16838-A PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - >250 V DC grau

  • Uhrzeit-Stellung - 8 h

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636089515

Artikelnummer

SCA504.16838-A

Herstellernummer

504.16838-A

Hersteller

SCA

Polzahl:

3

Nennstrom:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

>250 V DC grau

Uhrzeit-Stellung:

8 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Kennfarbe:

rot

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ex-Klasse:

IIC

16A 2P+T 8h >250V Corr. continua II 2GD 130X260MM_PAR Morsetti a vite