Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA504.1675-A PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA504.1675-A PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Nennstrom - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636088068

Artikelnummer

SCA504.1675-A

Herstellernummer

504.1675-A

Hersteller

SCA

Polzahl:

5

Nennstrom:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Kennfarbe:

blau

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ex-Klasse:

IIC

16A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz - 60Hz II 2GD 130X260MM_PAR Morsetti a vite