Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA503.3286-F PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA503.3286-F PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Nennstrom - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636238111

Artikelnummer

SCA503.3286-F

Herstellernummer

503.3286-F

Hersteller

SCA

Polzahl:

4

Nennstrom:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Kennfarbe:

rot

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ex-Klasse:

IIC

PRESA INTERBL. 3P+T IP66 32A 6h 380-415V . Grado di protezione: IP66. Serie commerciale: Serie ADVANCE-GRP[EX]. Flangia: 130X260MM_PAR. Corrente nominale: 32A. Poli: 3P+T. Tensione nominale: 380-415V. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 6h. Gruppo e categorie EX: II 2D.