Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA503.3283-F PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA503.3283-F PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636238104

Artikelnummer

SCA503.3283-F

Herstellernummer

503.3283-F

Hersteller

SCA

Polzahl:

3

Nennstrom:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Kennfarbe:

blau

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ex-Klasse:

IIC

PRESA INTERBL. 2P+T IP66 32A 6h 200-250V. Grado di protezione: IP66. Serie commerciale: Serie ADVANCE-GRP[EX]. Flangia: 130X260MM_PAR. Corrente nominale: 32A. Poli: 2P+T. Tensione nominale: 200-250V. Colore: BLU. Riferimento Orario: 6h. Gruppo e categorie EX: II 2D .