Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA503.12587-FS PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA503.12587-FS PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Nennstrom - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636228389

Artikelnummer

SCA503.12587-FS

Herstellernummer

503.12587-FS

Hersteller

SCA

Polzahl:

5

Nennstrom:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Kennfarbe:

rot

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Für Ex-Zone Staub:

22

Ex-Klasse:

IIC

125A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz - 50Hz II 3D Morsetti a vite