Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA503.125865 PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA503.125865 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Nennstrom - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636234137

Artikelnummer

SCA503.125865

Herstellernummer

503.125865

Hersteller

SCA

Polzahl:

4

Nennstrom:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Kennfarbe:

rot

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Für Ex-Zone Staub:

22

125A 3P+T 11h 440-460V 60Hz II 3D Morsetti a vite