SCAME PARRE SPA - SCA500.32875 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 32 A
Polzahl - 5
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
Serie OMNIA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636049878
Artikelnummer
SCA500.32875
Herstellernummer
500.32875
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
32 A
Polzahl:
5
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
nein
LeerplÀtze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des GehÀuses:
Kunststoff
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


