SCAME PARRE SPA - SCA500.3278 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-StromstÀrke - 32 A 
- Polzahl - 3 
- Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot 
- Schalter - mechanische Verriegelung 
- Uhrzeit-Stellung - 9 h 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
Serie OMNIA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636049670
Artikelnummer
SCA500.3278
Herstellernummer
500.3278
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
nein
LeerplÀtze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des GehÀuses:
Kunststoff
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


