Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA500.16875 PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA500.16875 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636049618

Artikelnummer

SCA500.16875

Herstellernummer

500.16875

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa da parete con dispositivo di blocco senza base portafusibili, conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Completa di viti di fissaggio in acciaio inox.