SCAME PARRE SPA - SCA500.16834 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - >50 V grau
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Kennfarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8001636049472
Artikelnummer
SCA500.16834
Herstellernummer
500.16834
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
>50 V grau
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
PR.PAR.OMNIA 2P+T 16A <250V 3H


