SCAME PARRE SPA - SCA457.3263 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 32 A 
- Polzahl - 3 
- Anschlusstechnik - Schraubklemme 
- Kennfarbe - blau 
- Schutzart (IP) - IP67 
Packung
- 10 ST 
EAN
8001636096773
Artikelnummer
SCA457.3263
Herstellernummer
457.3263
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
87 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Militärausführung:
nein


