SCAME PARRE SPA - SCA457.16664 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot 
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Polzahl - 4 
- Anschlusstechnik - Schraubklemme 
- Kennfarbe - rot 
Packung
- 10 ST 
EAN
8001636023779
Artikelnummer
SCA457.16664
Herstellernummer
457.16664
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
3 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
87 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Militärausführung:
nein


