SCAME PARRE SPA - SCA430.16165/R PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün 
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Polzahl - 2 
- Anschlusstechnik - Schraubklemme 
- Kennfarbe - grün 
Packung
- 10 ST 
EAN
8001636089058
Artikelnummer
SCA430.16165/R
Herstellernummer
430.16165/R
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
11 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
55 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Bohrlochabstand horizontal:
45 mm
Bohrlochabstand vertikal:
45 mm
Flanschmaß horizontal:
55 mm
Militärausführung:
nein


