SCAME PARRE SPA - SCA428.6367.MIL PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 63 A 
- Polzahl - 5 
- Anschlusstechnik - Schraubklemme 
- Kennfarbe - rot 
- Schutzart (IP) - IP67 
Packung
- 6 ST 
EAN
8001636344249
Artikelnummer
SCA428.6367.MIL
Herstellernummer
428.6367.MIL
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
110 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
100 mm
Militärausführung:
ja


