SCAME PARRE SPA - SCA428.3266 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
RAL-Nummer - 7.035
Packung
10 ST
EAN
8001636329499
Artikelnummer
SCA428.3266
Herstellernummer
428.3266
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm


