SCAME PARRE SPA - SCA428.32633 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8001636022291
Artikelnummer
SCA428.32633
Herstellernummer
428.32633
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
12 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein


