SCAME PARRE SPA - SCA428.1663/RR PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - blau
Schutzart (IP) - IP67
Packung
10 ST
EAN
8001636330372
Artikelnummer
SCA428.1663/RR
Herstellernummer
428.1663/RR
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
55 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
55 mm
Militärausführung:
nein


