Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA428.1663.K PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA428.1663.K PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - blau

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636341873

Artikelnummer

SCA428.1663.K

Herstellernummer

428.1663.K

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

6 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Militärausführung:

nein

16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz - 60Hz 75X75MM Morsetti a vite