Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA428.1660/RR PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA428.1660/RR PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636016467

Artikelnummer

SCA428.1660/RR

Herstellernummer

428.1660/RR

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

4 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

55 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

55 mm

Militärausführung:

nein

16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz - 60Hz 55X55MM Morsetti a vite